Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 038351006 RUNDBUCHSE, PANEL, STIFTEINSATZ, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4883433
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     038351006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Standard Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: JAEGER, 038351006, 4883433, 488-3433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.