Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUEBLER 1.132.101.033 ELEKTROMECH. ZÄHLER, 24VDC, SK07.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4729754
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.132.101.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26.4 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 7
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, KUEBLER, 1.132.101.033, 4729754, 472-9754
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 24,66*
    € 36,10*
    € 4,00*
    ab € 26,09*
    € 36,57*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 27,62*
    € 37,14*
    € 8,95*
    ab € 31,23*
    € 42,60*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 30,78*
    € 43,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,45*
    € 51,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,81*
    € 49,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,16*
    € 45,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.