Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS EX355P NETZTEIL 1 KANAL, 35V, 5A, PROGRAMMIERB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4718483
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EX355P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Produktpalette: EX-R Series
  • Ausgangsspannung, max.: 35 V
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 175 W
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Versorgungsspannung, min.: 230 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AIM-TTI INSTRUMENTS, EX355P, 4718483, 471-8483
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 460,40*
    € 524,33*
    € 6,90*
    ab € 498,63*
    € 567,12*
    Frei Haus
    ab € 601,24*
    € 702,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 524,33*
    € 623,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 521,93*
    € 621,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 500,62*
    € 595,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 487,74*
    € 580,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 460,40*
    € 547,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    AK 2 S
    € 9,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.