Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK WLFT 404 48 X 48 WÄRMELEITFOLIE, SELBSTKLEBEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4695562
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 48 X 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.37 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 48 mm
  • Dicke: 0.127 mm
  • Außenlänge: 48 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, WLFT 404 48 X 48, 4695562, 469-5562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.