Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 818.01 8X LUPE 8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681708
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     818.01 8X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Lupe: Augenlupe
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Vergrößerung: 8x
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 818.01 8X, 4681708, 468-1708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,73*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.