Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK SM116 SA PINZETTE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681642
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM116 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: SM116
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Präzisionspinzette, smd-pinzette spitz 120 mm, präzisionspinzette smd, ideal-tek pinzette smd, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, SM116 SA, 4681642, 468-1642
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,39*
    € 28,91*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 19,89*
    € 30,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.