Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK AA SA PRÄZISIONSPINZETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681630
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     AA SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Präzision
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: AA
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spitzpinzette, präzisionspinzette spitz 130mm, spitzpinzette, präzisions-pinzette 130mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, AA SA, 4681630, 468-1630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00345
    ab € 8,35*
    Ähnlich
    Multicomp
    D00835
    ab € 26,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.