Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 00D SA PRÄZISIONSPINZETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681538
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     00D SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifpinzette IC
IC-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Präzision
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 00D
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, präzisions pinzette, präzisions-pinzette 120 mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 00D SA, 4681538, 468-1538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    132-0073
    ab € 81,63*
    Ähnlich
    Multicomp
    D00346
    ab € 13,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.