Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 13025 LABEL, 240V, CARD OF 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-463759
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     13025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 10
  • Beschriftung auf Etikett: 240V
  • Etikettenhöhe: 19 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Etikettenbreite: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.