Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

POMONA 4233-5 TASTKOPF, MICROGRABBER, GRÜN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435590
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4233-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Steckverbindertyp: Prüfklemme
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: 4233 Series
  • Gesamtlänge: 43.43 mm
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messanschlussspitze: Haken
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, POMONA, 4233-5, 4435590, 443-5590
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,85*
    € 43,86*
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 33,22*
    € 47,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 43,86*
    € 52,19
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 42,33*
    € 50,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,085* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.