Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3641 UNIVERSAL-GRIPZANGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-442460
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3641
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 40 mm
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Zange: Gerade Backen
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißer gripzange, Gripzangen, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, CK TOOLS, T3641, 442460, 442-460
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,45*
    € 30,23*
    € 6,90*
    ab € 21,61*
    € 30,60*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 25,38*
    € 35,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,13*
    € 35,57*
    € 4,00*
    ab € 24,39*
    € 35,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.