Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NC3FDM3-H BUCHSE EINBAU XLR PCB M3 WINKEL 3POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-439083
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FDM3-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Silber über Nickel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: D
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, NEUTRIK, NC3FDM3-H, 439083, 439-083
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,88*
    € 8,63*
    € 6,90*
    ab € 4,38*
    € 8,66*
    Lager 139
    247
    € 14,99*
    ab € 4,57*
    € 10,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    SCDF
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.