Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 940-SP-3066 STECKER WESTERN RJ12 MASSIV 6POL PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-429820
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     940-SP-3066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj12
western stecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: 30
  • Modularer Steckverbinder: RJ12-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, 940-SP-3066, 429820, 429-820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    GC5044
    ab € 54,51*
    Zubehör
    Multicomp
    HT2008AR
    ab € 54,46*
    Zubehör
    Multicomp
    TEM0038-2009
    ab € 53,25*
    Zubehör
    Stewart
    2980011-01
    ab € 144,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.