Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE C550 TRAGETASCHE FÜR FLUKE METER C550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4283685
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE C550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holster
Mess
Messtechnik
Prüfanwendungen
Aufbewahrung/Transport: Beutel
  • Zur Verwendung mit: DMMs, Tester, ScopeMeter, Analysatoren &, Kalibratoren von Fluke
  • Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: Schwarz, Gelb
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Taschen, FLUKE, FLUKE C550, 4283685, 428-3685
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 162,94*
    € 200,75*
    € 5,90*
    ab € 180,11*
    € 221,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,75*
    € 238,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,62*
    € 238,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,14*
    € 222,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,60*
    € 208,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,94*
    € 193,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.