Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS 8A1022-Z KIPPSCHALTER, SPDT, 6A, 125V AC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216526
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     8A1022-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: 8 Series
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, 8A1022-Z, 4216526, 421-6526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,99*
    € 3,12*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 4,63*
    € 8,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.