Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3270.1213 GRIFF, ABGERUNDET, 120MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216416
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3270.1213
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Außendurchmesser - imperial: 0.39 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 134 mm
  • Griffmaterial: Stahl
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 5.28 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3270.1213, 4216416, 421-6416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.