Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN8040HA-470M LEIST.INDUKTIVITÄT 47UH HALBGESCH 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216309
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN8040HA-470M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.4 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: SRN8040HA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.237 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 8.15 mm
  • Produkthöhe: 4.2 mm
  • Produktlänge: 7.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN8040HA-470M, 4216309, 421-6309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,305*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.