Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSBE8536L0500JKB2 WIDERSTAND 0R00005, 8536, 5% METAL STRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208642
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSBE8536L0500JKB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Oberflächenmontage
Passive
Produktpalette: WSBE Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 3314 [Metrisch 8536]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 36 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 85 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 50 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,86*
    € 66,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,08*
    € 64,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,29*
    € 61,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 42,39*
    € 50,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,53*
    € 49,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 39,79*
    € 47,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.