Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-D16LMT1-1CG DRUCKTASTER, SPST-NO, SPST-NC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208289
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-D16LMT1-1CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip40
drucktaster
multicomp drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: MP Pushbutton Switches Rectangular
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MP-D16LMT1-1CG, 4208289, 420-8289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.