Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 3430A2F12RTDF DICKSCHICHTWIDERSTAND 12R 1W 0508 WIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4206816
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3430A2F12RTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: 3430 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0508 Wide [Metrisch 1220]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produktlänge: 1.25 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 12 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0188*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2889*
    € 0,34379
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1771*
    € 0,21075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.