Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 3430A2F4R7TDF DICKSCHICHTWIDERSTAND 4R7 1W 0508 WIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4206805
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3430A2F4R7TDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: 3430 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0508 Wide [Metrisch 1220]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.25 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 3430A2F4R7TDF, 4206805, 420-6805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,027*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3967*
    € 0,47207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.