Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYT4DNJBRCQ1BZSGS MCU, 32 BIT, 320MHZ, BGA-327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205427
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYT4DNJBRCQ1BZSGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Traveo T2G Family CYT4DN Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 168 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 327 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, CSI, Ethernet, I2C, LIN, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 48 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Programmspeichergröße: 6 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7F, ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 640 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Traveo T2G
  • MCU-Baureihe: CYT4DN
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 320 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CYT4DNJBRCQ1BZSGS, 4205427, 420-5427
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 32,07*
    € 38,63*
    Lager 139
    894
    1
    € 14,99*
    ab € 29,48*
    € 48,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,90*
    € 58,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,04*
    € 55,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.