Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0703-101M INDUKTIVITÄT GEKOPP 100UH 0.75 OHM, 7.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4203904
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0703-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: SRF0703 Series
  • RMS-Strom, parallel: 730 mA
  • Induktivität - Parallel: 100 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 790 mA
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.715 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • Produkthöhe: 3.4 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF0703-101M, 4203904, 420-3904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,343*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.