Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 114991377 SERIAL-CAN-BUS-MODUL, ARDUINO/MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200189
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     114991377
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Arduino-Board, Mikrocontroller
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Serial-CAN-Bus PCBA, 4-poliges Grove-Kabel, kleiner Schraubendreher
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: MCP2551, MCP2515
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, SEEED STUDIO, 114991377, 4200189, 420-0189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 26,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.