Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
ABRACON ADCR-E02R7SA504MB SUPERKONDENSATOR, 0.5F, 2.7V, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4199997
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ADCR-E02R7SA504MB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.28 ohm
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Produktpalette:
ADCR-E02R7S Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
-
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
2.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Lebensdauer bei Temperatur:
-
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
Kapazität:
0.5 F
SVHC:
No SVHC (07-Nov-2024)
Spannung (DC):
2.7 V
Produktbreite:
-
Produktlänge:
-
Produkthöhe:
12.5 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Superkondensatoren
>
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC)
Weitere Suchbegriffe:
(EDLC)
,
Bauelemente
,
Doppelschichtkondensatoren
,
Elektrische
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Superkondensatoren
,
ABRACON
,
ADCR-E02R7SA504MB
,
4199997
,
419-9997
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ADCR-E02R7SA105MB SUPERKONDENSATOR, 1F, 2.7V, RADIAL
Abracon
ADCR-E02R7SA105MB
€ 1,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.