Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMF204FRF10M WIDERSTAND, 10M, 0.4W, MINIMELF 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180554
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMF204FRF10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: MMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMF204FRF10M, 4180554, 418-0554
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0245*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1963*
    € 0,2336
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0329*
    € 0,03915
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.