Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV70356MTT FOLIENKONDENSATOR, PP, 35UF, 700V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177968
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV70356MTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 1.225 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 35 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0055 ohm
  • Produktpalette: EZPV Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 35 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 22.7 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 56 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 35uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV70356MTT, 4177968, 417-7968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.