Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD32VF1BLS-QYL ESD-SCHUTZBAUSTEIN, 21.5V, SOD-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177141
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD32VF1BLS-QYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
NEXPERIA
PESD32VF1BLS-QYL
Produktpalette: PESD Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 21.5 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOD-882
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4177141, 417-7141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0708*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6963*
    € 0,8286
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4771*
    € 0,56775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2208*
    € 0,26275
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2039*
    € 0,24264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1464*
    € 0,17422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.