Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY S1030 DICHTBAND, SELBSTKLEBEND, 22MMX10M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176704
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     S1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband
Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 10 m
  • Rollenlänge - imperial: 32.8 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Bandtyp: -
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Thermoplastischer Klebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, S1030, 4176704, 417-6704
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    228
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 14,74*
    € 36,56*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 35,08*
    € 53,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Rolle
    ab 250 Rollen
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 1,474* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,55*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.