Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY RLC73PW2BR14FTDF DICKSCH.WIDERSTAND, R14, 1%, 0.5W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4174232
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RLC73PW2BR14FTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RLC73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.55 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.14 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, CGS - TE CONNECTIVITY, RLC73PW2BR14FTDF, 4174232, 417-4232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0516*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4993*
    € 0,59417
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3134*
    € 0,37295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1759*
    € 0,20932
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1454*
    € 0,17303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.