Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS XL60-2R7308T-R SUPERKONDENSATOR 3000F 2.7V EDLC, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172219
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XL60-2R7308T-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 230 µohm
  • Produktdurchmesser: 60.7 mm
  • Produktpalette: XL60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Chassismontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1500 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3000 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 138 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, XL60-2R7308T-R, 4172219, 417-2219
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 48,22*
    € 72,14*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 66,81*
    € 88,52*
    2 Tage
    16
    Frei Haus
    ab € 77,32*
    € 99,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,52*
    € 105,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,43*
    € 102,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 86,00*
    € 102,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,78*
    € 94,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,46*
    € 86,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,09*
    € 85,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,71*
    € 85,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 66,81*
    € 79,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.