Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS PM-5R0V474-R SUPERKONDENSATOR, 0.47F 5V, EDLC, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172216
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PM-5R0V474-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5 v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • Produktlänge: 17.3 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, PM-5R0V474-R, 4172216, 417-2216
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    59
    € 14,99*
    ab € 4,68*
    € 8,54*
    € 5,90*
    ab € 5,18*
    € 9,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.