Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USB3CFTV7ZNF059 USB-BUCHSE, 3.2 TYP C, 24POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171865
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3CFTV7ZNF059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • IP-Schutzart: IP68
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 3.2
  • Anzahl der Positionen: 24 Positionen
  • Produktpalette: USB3CF TV Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL SOCAPEX, USB3CFTV7ZNF059, 4171865, 417-1865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 387,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 650,33*
    € 773,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 624,20*
    € 742,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 537,92*
    € 640,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 437,25*
    € 520,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 428,50*
    € 509,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 419,76*
    € 499,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 411,02*
    € 489,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 387,06*
    € 460,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.