Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 643662120304 WR-CIRC M12 SCREW CODING A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139-4168295
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     643662120304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • Produktpalette: WR-CIRC Series
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 643662120304, 4168295, 416-8295
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,47*
    € 61,19*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 45,68*
    € 70,21*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 46,62*
    € 75,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,03*
    € 89,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,52*
    € 86,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,58*
    € 79,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,76*
    € 69,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,60*
    € 68,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,50*
    € 66,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,41*
    € 63,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,31*
    € 61,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,62*
    € 55,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.