Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 643631120304 WR-CIRC M12 SCREW CODING A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168280
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     643631120304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker, 90°
  • Produktpalette: WR-CIRC Series
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 643631120304, 4168280, 416-8280
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,76*
    € 41,90*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 30,01*
    € 46,99*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 30,59*
    € 50,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,51*
    € 60,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,33*
    € 52,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,29*
    € 45,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,90*
    € 43,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,51*
    € 42,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.