Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIWO 1960562 AC/DC-ADAPTER, 5V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167681
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     1960562
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Ausgangsanschluss: -
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,55*
    € 69,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,88*
    € 67,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.