Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66423U0250K187 FERRITE CORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167377
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66423U0250K187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 69 mm²
  • Kern: EFD
  • Zur Verwendung mit: DC/DC-Wandler
  • Produktpalette: B66423 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 250 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 68 mm
  • Ferritkerngröße: EFD30/15/9
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66423U0250K187, 4167377, 416-7377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,546*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.