Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66387Q0400K187 FERRITE CORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167372
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66387Q0400K187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 535 mm²
  • Kern: E
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B66387 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 400 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 147 mm
  • Ferritkerngröße: E65/32/27
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66387Q0400K187, 4167372, 416-7372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.