Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65815E0000R049 TRANSFORMATORKERN, RM, N49, 57MM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167325
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65815E0000R049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 146 mm²
  • Kern: RM
  • Zur Verwendung mit: Induktivitäten / Transformatoren
  • Produktpalette: B65815 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 3.7 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 57 mm
  • Ferritkerngröße: RM12
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N49
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65815E0000R049, 4167325, 416-7325
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,24*
    € 4,13*
    Lager 139
    240
    1
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 3,23*
    € 10,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Satz
    ab 40 Sätze
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65816N1011D001
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Epcos
    B65816A2002X000
    ab € 0,183*
    Zubehör
    Epcos
    B65816C1512T001
    ab € 0,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.