Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON SMR-8.000-B RESONATOR, KERAMIK, 8MHZ, SMD, 30 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165884
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     SMR-8.000-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Produktpalette: SMR Series
  • Frequenzstabilität: ± 0.3%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 8 MHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, SMR-8.000-B, 4165884, 416-5884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.