Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON RH100-16.384-16-2020-EXT-TR-NS1 QUARZ, 16.384MHZ, 16PF, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165850
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     RH100-16.384-16-2020-EXT-TR-NS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: RH100 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 16 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 16.384 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, RH100-16.384-16-2020-EXT-TR-NS1, 4165850, 416-5850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0697*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2365*
    € 0,28144
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1757*
    € 0,20908
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.