Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR QUARZ, 25MHZ, 10PF, SMD, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165759
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: RH100 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR, 4165759, 416-5759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0834*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3828*
    € 0,45553
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2716*
    € 0,3232
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2218*
    € 0,26394
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1826*
    € 0,21729
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1493*
    € 0,17767
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.