Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMA02040X2200GB300 WIDERSTAND AEC-Q200 220R MELF 0204, 0.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165167
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMA02040X2200GB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 220 ohm
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: CMA 0204 Series
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMA02040X2200GB300, 4165167, 416-5167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0886*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1471*
    € 0,17505
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1396*
    € 0,16612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.