Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY SBPE07-1225-RD-5 ETIKETT, VINYL, ROT, 25.4MM X 36.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163909
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SBPE07-1225-RD-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Produktpalette: SBPE Series
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstlaminierend
  • Etikettenfarbe: Rot
  • Menge pro Packung: 5000
  • Etikettenhöhe: 36.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 784,45*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,15689* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 897,05*
    € 1.067,49
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 883,48*
    € 1.051,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 844,29*
    € 1.004,71
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 820,38*
    € 976,25
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 784,45*
    € 933,50
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.