Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SCR39XV-230-S2R2A007JH GLEICHTAKTDROSSEL, 640UH, 23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163545
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCR39XV-230-S2R2A007JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 640 µH
  • Produktpalette: SCR-XV Series
  • DC-Nennstrom: 23 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.