Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0500D6ISR-RGB LCD-TFT-ANZEIGE, 5 Zoll, 800X480P, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163277
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0500D6ISR-RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 5 Zoll
  • Modulgröße: 120.7mm x 75.8mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MDT0500D Series
  • Touchscreen: Resistiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FPC, 40-polig
  • Auflösung: 800 x 480 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 350 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: RGB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 50,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,84*
    € 60,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,05*
    € 48,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,00*
    € 41,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,80*
    € 40,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCIB-11
    € 72,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.