Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
9V-Block Batterie
>
Artikel
PRO ELEC PELB1205 BATTERY ULTRA ALKALINE 9V PP3 40 PACK
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4159152
Hersteller:
Pro Elec
Herst.-Nr.:
PELB1205
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie-/Akkuanschlüsse:
Schnappverbindung
Produktpalette:
Multicomp Pro Ultra Alkaline
IEC-Code Batterie/Akku:
6LR61
Batterietyp/-größe:
PP3
Batteriekonformität:
-
NEDA-Code:
1604A
Batterie-/Akkugrößencode:
PP3
Menge pro Packung:
40
Batteriekapazität:
475 mAh
Gewicht:
45 g
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Batterie-/Akkuspannung:
9 V
Batterie-/Akkutechnologie:
Alkali
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Batterien, Akkus & Ladegeräte
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
PP3 9V Batterie
,
9v block e-block 6lr61
,
Akkus
,
Batterien
,
Ladegeräte
,
PRO ELEC
,
PELB1205
,
4159152
,
415-9152
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,49*
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,04575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,49*
€ 75,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.