Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE D38999/24ZD19SN RUNDBUCHSE, 15-19, GEGENMUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154650
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/24ZD19SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse mit Gegenmutter
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Einsatzanordnung: 15-19
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-38999 III Series
  • Nutzungsklasse: Korrosionsbeständig, EMI
  • Steckverbinderüberzug: Schwarzes Zinknickel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,18*
    € 85,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,80*
    € 84,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,83*
    € 79,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,64*
    € 70,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,25*
    € 68,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,95*
    € 66,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,48*
    € 57,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.