Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2661102402 ZYLINDRISCHER KERN, 25.9MM AD, 21.3MM L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154598
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2661102402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Außendurchmesser: 25.9 mm
  • Innendurchmesser: 12.8 mm
  • Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 550 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 200 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 21.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.