Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 5967000201 FERRITKERN, 67, RINGFÖRMIG, 20.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154583
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5967000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 7.3 mm²
  • Kern: Ring
  • Zur Verwendung mit: Netzfilter, FI-Schutzschalter, Gleichtaktfilter, Impuls- &, Breitbandtransformatoren
  • Produktpalette: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 17.6 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 20.7 mm
  • Ferritkerngröße: 9.5mm x 4.75mm x 3.3mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: 67
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FAIR-RITE, 5967000201, 4154583, 415-4583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,288*
      
    Preis gilt ab 120.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.